Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin LSOP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652711
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOL617A-4X001T
EAN/GTIN:
     5059040660489
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = LSOP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 3.5µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 320%
Fallzeit typ. = 5µs

Optokoppler, Transistorausgang, VOL6XXA, Vishay Semiconductor. Vishay-Optokoppler der Serie VOL617A, VOL628A mit niedrigem Eingangsstrom und einem Fototransistorausgang schützen die Benutzer von Geräten vor elektrischen Schlägen und schützen Mikroprozessoren innerhalb dieser Systeme vor Beschädigung durch Spannungsspitzen. Die Serien VOL617A und VOL628A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Anwendungen umfassen die Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Optokoppler VOL617A, VOL628A verfügen über eine Betriebstemperatur bis zu 110 Grad Celsius.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
LSOP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
3.5µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
320%
Fallzeit typ.:
5µs
Weitere Suchbegriffe: 1652711, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VOL617A4X001T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,31*
€ 427,5789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,97*
€ 421,2243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,90*
€ 400,911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,01*
€ 395,0919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,95*
€ 362,8905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.