Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Reflexionslichtschranke 1mm Peak Abstand Phototransistor-Ausgang, 4-Pin 7 x 2.5 x 4mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652675
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCRT1000
EAN/GTIN:
     5059040910737
Suchbegriffe:
Fototransistor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
fototransistor vishay
Peak-Sensor Abstand = 1mm
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = THT
Abmessungen = 7 x 2.5 x 4mm
Höhe über Panel = 4mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Breite = 2.5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Reflektierende optische Sensoren TCRT1000 und TCRT1010
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
1mm
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
7 x 2.5 x 4mm
Höhe über Panel:
4mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Breite:
2.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 1652675, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Vishay, TCRT1000, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,44833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 515,16*
€ 613,0404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,86*
€ 586,5034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,06*
€ 584,3614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,11*
€ 568,9509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,33*
€ 533,5127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.