Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 24.4V 16.7V min., 2-Pin, SMD 15V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 24.4V 16.7V min., 2-Pin, SMD 15V max DO-214AA (SMB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1652508
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ15A-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040704121
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 24.4V
Durchschlagspannung min. = 16.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 15V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 24.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
Länge = 4.57mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Vishay Semiconductor. Leistungsmerkmale:. flaches Gehäuse Ideal für automatisierte Platzierung Glaspassivierte Chip-Verbindung erhältlich in unidirektionaler und bidirektionaler Ausführung 600 W Peak Puls-Leistungsvermögen mit einer 10/1000 μs-Signalform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 % Ausgezeichnete Klemmfähigkeit Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger inkrementeller Stoßspannungswiderstand Erfüllt MSL Stufe 1 gemäß J-STD-020, LF maximale Peak von 260 °C. Anwendungen:. Einsatz in empfindlicher Elektronik als Schutz vor Überspannungen, die durch das Schalten induktiver Lasten und von Beleuchtung induziert werden, in ICs, MOSFETs, Signalleitungen von Sensoren für Unterhaltungselektronik, Computer, Industrie und Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
24.4V
Durchschlagspannung min.:
16.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
15V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
24.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.24mm
Länge:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1652508, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ15AE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,9325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,11191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,595*
€ 138,74805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,665*
€ 137,64135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,42*
€ 118,3098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,355*
€ 117,04245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,9325*
€ 99,87968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.