Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Ultraschneller Gleichrichter Diode , 400V / 1A, 2-Pin DO-204AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652425
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UF4004-E3
EAN/GTIN:
     5059040703995
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichter, ultraschnelle Erholzeit, 1 A, Vishay Semiconductor. Vishay-Gleichrichter mit ultraschneller Erholzeit haben sehr schnelle umgekehrte Wiederherstellungszeiten von geringen 15 ns und Spannungen bis zu 1500 V. Zu den typischen Anwendungen gehören Schaltnetzteile mit sehr hoher Frequenz (SMPS), Wechselrichter und Freilaufdioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1652425, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, UF4004E3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,515*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.500 Stück (ab € 0,10173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 625,57*
€ 744,4283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 610,775*
€ 726,82225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 601,37*
€ 715,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 586,52*
€ 697,9588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 559,515*
€ 665,82285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.