Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 20mA Ladungspumpe SOIC, 8-Pin, 10 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Regler 20mA Ladungspumpe SOIC, 8-Pin, 10 kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1652095
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7660EOA
EAN/GTIN:
     5059040121997
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrom max. = 20mA
Ausgangsspannung = -1,5 → -10 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 10 kHz
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Breite = 3.9mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
20mA
Ausgangsspannung:
-1,5 → -10 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
10 kHz
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1652095, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, TC7660EOA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,02*
2 Tage
1377
1
€ 14,99*
ab € 0,753*
€ 1,581*
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.