|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1651412 Herst.-Nr.: MIKROE-2800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = Clicker 2 for PIC32MZ Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = MikroBUS Teilenummer des Prozessors = PIC32MZ Prozessortyp = MCU
Clicker 2 für PIC32MZ ist ein kompaktes PIC32-Entwicklungskit mit zwei mikroBUS™-Buchsen für die Click-Platinen-Konnektivität. Er umfasst den 32-bit-Mikrocontroller PIC32MZ (1 MB Live-Update-Flash und 512 KB SRAM) mit FPU von Microchip. Mit einem integrierten USB-HID-Bootloader des Clicker 2 für PIC32MZ es er leicht programmierbar. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | Clicker 2 for PIC32MZ | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | MikroBUS | Teilenummer des Prozessors: | PIC32MZ | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1651412, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE2800, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,46* | € 74,27* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 56,21* | € 75,15* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,73* | € 93,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|