|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1651409 Herst.-Nr.: MIKROE-2788 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = PIC32MZ Clicker Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = MikroBUS Teilenummer des Prozessors = PIC32MZ Prozessortyp = MCU
Der Clicker PIC32MZ ist eine kompakte Entwicklungsplatine mit einer mikroBUS™-Buchse für die Click-Board-Konnektivität. Er umfasst den 32-bit-Mikrocontroller PIC32MZ (1 MB Live-Update-Flash und 512 KB SRAM) mit FPU von Microchip. Für die einfache Gestaltung der Prototypenentwicklung ist der PIC32MZ Clicker mit einem USB-HID-Bootloader vorprogrammiert. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | PIC32MZ Clicker | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | MikroBUS | Teilenummer des Prozessors: | PIC32MZ | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1651409, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE2788, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 38,79* | € 53,41* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 45,61* | € 60,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|