Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650354
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EF4150506AK
EAN/GTIN:
     5059045152125
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Die Serie R60 besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie (Wickel- oder Stapelverfahren) mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Radiale Leitungen sind elektrisch auf die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist mit wärmehärtbarem Harz in einer Materialbox vergossen.Spannungsbereich: 50–1000 V dcKapazitätsbereich: 0,001–150,0 μFAnschlussabstand: 10,0–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %Klimaklasse: 55/105/56Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °CBleifreie AnschlüsseIn Gurt- und Rollenverpackung erhältlich – 2SelbstheilungsmechanismusKfz-Qualitäten bis zu 22,5 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, 1650354, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60EF4150506AK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.