Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650338
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PF2220506AK
EAN/GTIN:
     5059045560203
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 220 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.6mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
220 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 22nf, 1650338, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60PF2220506AK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.