Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R41, AEC-Q200 Y2 Folienkondensator 220nF ±20% / 300 V ac, 1000 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650278
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N32204000M
EAN/GTIN:
     5059045542339
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 300 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R41
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 26.5 x 13 x 22mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
300 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R41
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
26.5 x 13 x 22mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1650278, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R413N32204000M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.