Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 470nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650197
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60II34705030K
EAN/GTIN:
     5059045560807
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 13mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 13 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
13mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
13 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1650197, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60II34705030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.