Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 150nF ±20% / 275V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650141
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI315040H2M
EAN/GTIN:
     5059045288268
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 17.5mm
Abmessungen = 18 x 6 x 17.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.6mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
17.5mm
Abmessungen:
18 x 6 x 17.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 150nf, 1650141, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R46KI315040H2M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.