Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271E X1 Folienkondensator 22nF ±20% / 300 V ac, 630 V dc, THT Raster 15.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650012
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271E522MR30
EAN/GTIN:
     5059045566410
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 300 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271E
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X1
Länge = 18.5mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 18.5 x 7.3 x 13mm
Dielektrikum = Metallpapier
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
300 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271E
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
18.5mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
18.5 x 7.3 x 13mm
Dielektrikum:
Metallpapier
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Metallpapierkondensator, Papierkondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 300v, papierkondensator, kemet folienkondensator, 1650012, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271E522MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 3,10*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 4,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.