Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Mikroschalter PCB-Montage Drucktaste, 10 mA @ 5 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649965
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DTS 11 LCP-0.7-T
EAN/GTIN:
     5059045377047
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5vdc
Montageart = PCB-Montage
Betätigertyp = Drucktaste
Kontaktnennstrom = 10 mA @ 5 V dc
Positionenanzahl = 1
Lebensdauer mechanisch = 100000
Kontaktmaterial = Versilberte Phosphorbronze
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Montageart:
PCB-Montage
Betätigertyp:
Drucktaste
Kontaktnennstrom:
10 mA @ 5 V dc
Positionenanzahl:
1
Lebensdauer mechanisch:
100000
Kontaktmaterial:
Versilberte Phosphorbronze
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, 1649965, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, KNITTER-SWITCH, DTS11LCP07T, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.