Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE844 X1 Folienkondensator 100nF ±20% / 440 V ac, 1000 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649931
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE844RD6100MR30L2
EAN/GTIN:
     5059045556237
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 440 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE844
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 26mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 26 x 8 x 16mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
440 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE844
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
26mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
26 x 8 x 16mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1649931, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE844RD6100MR30L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.