Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271Y_300 Y2 Folienkondensator 6.8nF ±20% / 300 V ac, 1000 V dc, THT Raster 15.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649853
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YB4680MR30
EAN/GTIN:
     5059045262398
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 300 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271Y_300
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 18.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18.5 x 5.2 x 10.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Serie PME271E besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das mit selbstverlöschendem Material vergossen und imprägniert ist.Nennspannung: 300 V ac 50/60 HzKapazitätsbereich: 0,01–0,22 μFAnschlussabstand: 15,2–25,4 mmKapazitätstoleranz: ±20 % für C ≤ 0,1 μF, ±10 % für C > 0Klimaklasse: 40/110/56/B, IEC 60068–1Als Band und RolleBleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2150 V dcHöchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passiveEntflammbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
300 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271Y_300
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
18.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18.5 x 5.2 x 10.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Metallpapierkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 6,8nf folienkondensator, 1649853, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271YB4680MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.