Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649781
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MN41505040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 26.5mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26.5 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Verlustleistungsfaktor = 1%

Die Serie R60 besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie (Wickel- oder Stapelverfahren) mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Radiale Leitungen sind elektrisch auf die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist mit wärmehärtbarem Harz in einer Materialbox vergossen.Spannungsbereich: 50–1000 V dcKapazitätsbereich: 0,001–150,0 μFAnschlussabstand: 10,0–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %Klimaklasse: 55/105/56Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °CBleifreie AnschlüsseIn Gurt- und Rollenverpackung erhältlich – 2SelbstheilungsmechanismusKfz-Qualitäten bis zu 22,5 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
26.5mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26.5 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Verlustleistungsfaktor:
1%
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, 1649781, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60MN41505040K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
378
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 2,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 378 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 756 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1134 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1512 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2646 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 378 Stück
Mindestbestellmenge: 378 Stück ( entspricht € 510,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.