Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R47, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 220nF ±10% / 1 kV dc, 440 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649726
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474R32205001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 1 kV dc, 440 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R47
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 32mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 32 x 9 x 9mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
1 kV dc, 440 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R47
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
32mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
32 x 9 x 9mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649726, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R474R32205001K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3672
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,08*
2
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 2,63*
2 Tage
1811
1
€ 14,99*
ab € 0,65*
€ 2,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3672 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.672 Stück
Mindestbestellmenge: 3672 Stück ( entspricht € 3.965,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.