Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R47, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 100nF ±10% / 1 kV dc, 440 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649716
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474I31005001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1 kV dc, 440 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R47
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 11 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1 kV dc, 440 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R47
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 11 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf 1 v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1649716, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R474I31005001K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
210
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,47*
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 4,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Packungen
Mindestbestellmenge: 210 Packungen ( entspricht € 518,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.