Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R47 X1, AEC-Q200 X1 Folienkondensator 10nF ±10% / 440 V ac, 1000 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649704
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474F210050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 440 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R47 X1
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X1
Länge = 13mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 13 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
440 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R47 X1
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X1
Länge:
13mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
13 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 0,01µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649704, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R474F210050A1K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
480
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,51*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,975*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Packungen
Mindestbestellmenge: 480 Packungen ( entspricht € 244,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.