Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271Y_300 Y2 Folienkondensator 68nF ±20% / 300 V ac, 1000 V dc, THT Raster 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649633
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YC5680MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 300 V ac, 1000 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271Y_300
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 24mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 24 x 11.3 x 16.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Serie PME271E besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das mit selbstverlöschendem Material vergossen und imprägniert ist.Nennspannung: 300 V ac 50/60 HzKapazitätsbereich: 0,01–0,22 μFAnschlussabstand: 15,2–25,4 mmKapazitätstoleranz: ±20 % für C ≤ 0,1 μF, ±10 % für C > 0Klimaklasse: 40/110/56/B, IEC 60068–1Als Band und RolleBleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2150 V dcHöchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passiveEntflammbarkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
300 V ac, 1000 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271Y_300
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
24mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
24 x 11.3 x 16.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, papierkondensator 68nf, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, 1649633, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271YC5680MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,93*
1
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 3,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.158,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.