Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 6.25A, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 6.25A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1649324
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2295018-2
EAN/GTIN:
     5056282779085
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.1
Schutzart = IPX4
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 6.25A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Was ist USB-C?. USB-C (auch bekannt als USB Typ C) ist ein Steckverbinderstandard. Es handelt sich um eine der neuesten USB-Versionen und besteht aus einem 24-poligen Steckverbindersystem. Es bietet ein schlankes Design, das für kleinere, tragbare Geräte ideal ist. Einer der Vorteile von USB-C ist, dass ein Stecker in beide Richtungen eingesteckt werden kann. Es gibt keine besondere Ausrichtung wie bei herkömmlichen USB-Anschlüssen. USB 3.1 ist ein Standardprotokoll für USB-C-Steckverbinder. USB 3.1 bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 Gbit/s, im Gegensatz zu USB 3.0 mit 5 Gbit/s.. Warum sollten Sie USB-C-Steckverbinder von TE wählen?. Einfache Bedienung Ohne bestimmte Steckrichtung Datenübertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s Zusätzliche Halterung in der Platine für Robustheit Beseitigt unerwünschte elektromagnetische Störungen Abwärtskompatibilität mit anderen USB-Adaptern bei Verwendung mit Kabeln und Adaptern Liefert Daten, Strom, Audio/Video über einen einzelnen Anschluss Erhöhung der Leistung auf bis zu 100 W bei 20 V Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Einsatzgebiete für USB-C-Steckverbinder:. Datenzentren Fabrikautomation Tablets Smartphones PCs und Laptops Akkupacks und Ladegeräte Bürogeräte Beleuchtung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.1
Schutzart:
IPX4
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
6.25A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1649324, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 22950182, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.789,695*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,98855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.948,68*
€ 2.318,9292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.928,637*
€ 2.295,07803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.857,915*
€ 2.210,91885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.816,416*
€ 2.161,53504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.789,695*
€ 2.129,73705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.