Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Cradle N Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 125V ac / 150V dc,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Cradle N Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 125V ac / 150V dc,
TE Connectivity Cradle N Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 125V ac / 150V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-1649059
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23154D 721B110
EAN/GTIN:
     5056282776718
Suchbegriffe:
Kammrelais
Miniatur-Printrelais
Miniaturrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 150V dc
Serie = Cradle N
Rastend = Nein
Tiefe = 19mm
Höhe = 30mm
Abmessungen = 19 x 30 x 30mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Pole = 2
Betriebstemperatur min. = -40°C

Te Connectivity, nicht-rastendes RelaisDas te Connectivity Cradle N-Relais für Leiterplattenmontage ohne Verriegelung hat eine Kontaktkonfiguration von 4 PDT. Er wird mit 24 V dc Coil Voltage und 2 A Schaltstrom betätigt. Dieses Miniaturrelais ist vielseitig einsetzbar und äußerst zuverlässig.Eigenschaften und VorteileCoil Widerstand ist 890 Ohm Kontaktwerkstoff ist Ag + Au mit Sputtern Staubgeschützt Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C. Terminal Typ ist LeiterplattenstiftAnwendungenTelekommunikation Prüf- und MessgeräteZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
150V dc
Serie:
Cradle N
Rastend:
Nein
Tiefe:
19mm
Höhe:
30mm
Abmessungen:
19 x 30 x 30mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der Pole:
2
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, relaissockel 24v, 1649059, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23154D721B110, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 109,644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 624,83*
€ 743,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 608,16*
€ 723,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 589,46*
€ 701,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 559,78*
€ 666,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 548,22*
€ 652,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.