Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ADK Sub-D Gehäuse Abgewinkelt, 9-polig, Silber, Größe E, aus Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ADK Sub-D Gehäuse Abgewinkelt, 9-polig, Silber, Größe E, aus Zink
Artikel-Nr.:
     108EL-1648826
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1478762-9
EAN/GTIN:
     5056282774615
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
D-Sub-Gehäusegröße = E
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = ADK

ADK-Steckergehäuse. Die vernickelten ADK-Steckergehäuse aus Zinkdruckguss werden als kompletter Satz mit Gehäuse, Hebeschraube und Kabeltülle für Kabel mit einem Durchmesser von 4, 5, 7 und 9 mm geliefert. Diese Steckergehäuse verfügen über selbstschneidende T10-Schrauben; ein geeigneter Schraubendreher ist ; 736-181 736-181
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
D-Sub-Gehäusegröße:
E
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
ADK
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 9 polig, 1648826, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 14787629, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 10,34*
1 Tag
13210
1
€ 14,99*
ab € 5,17*
€ 11,50*
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 13,50*
2 Tage
176
1
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 14,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.034,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66504-0
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
5-747904-2
ab € 2,12*
Zubehör
TE Connectivity
5-747905-2
ab € 1,63*
Zubehör
TE Connectivity
1534805-1
ab € 5,77*
Zubehör
TE Connectivity
1658681-1
ab € 1,86*
Zubehör
TE Connectivity
748364-1
ab € 1,65*
Zubehör
TE Connectivity
164531-4
ab € 0,73*
Zubehör
TE Connectivity
167292-1
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.