Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Junior Power Timer/Micro Timer III Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 4-polig, Schwarz /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648415
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     968182-1
EAN/GTIN:
     5056282771072
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Plug-In
Serie = Junior Power Timer/Micro Timer III
Farbe = Schwarz
Höhe = 13.7mm
Breite = 16.9mm
Gehäusematerial = PBTmm

Zubehörserie für TE Connectivity Junior Power Timer Steckverbindergehäuse siehe Best.-Nr. ; 717-4458 717-4458 (typisch). Steckverbindergehäuse Junior Power Timer, TE Connectivity. Eine Serie von TE Connectivity Junior Power Timer Steckverbindergehäuse.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Plug-In
Serie:
Junior Power Timer/Micro Timer III
Farbe:
Schwarz
Höhe:
13.7mm
Breite:
16.9mm
Gehäusematerial:
PBTmm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 2-reihig, 1648415, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 9681821, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.