Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Backplane-Steckverbinder Buchse Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder, 8-polig, 2-reihig,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648378
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5172070-1
EAN/GTIN:
     5056282770778
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 8
Spaltenzahl = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = PBT
Raster = 5mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Betriebsspannung = 250 V ac
Anschlussart = Steckbar
Betriebstemperatur min. = -20°C

Standardstecker (Blindstopfen) und Steckdosengehäuse von TE Connectivity. Standardmäßige Schubladenstecker (Blindstopfen) und Steckdosensteckverbindergehäuse für den Einsatz in modular aufgebauten Geräten. Diese standardmäßigen Miniatur-Steckverbinder für die Stromversorgung (Blindstopfen) haben ein Rastermaß von 5 mm und robuste Gehäuse aus blauem 94V-0 PBT. Die Gehäuse sind mit Führungsstiften für eine passende Steckausrichtung und mit Bohrungen für die Tafelmontage ausgestattet. Diese standardmäßigen Schubladensteckverbindergehäuse (Blindstopfen) sind für die Anwendung mit Kleinleistungsanwendungen ausgelegt. Die Rast-Crimpkontakte für diese standardmäßigen Schubladenstecker (Blindstopfen) und Steckdosensteckverbindergehäuse müssen gesondert erworben werden.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Blindstopfen-Drawer-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
8
Spaltenzahl:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
PBT
Raster:
5mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Betriebsspannung:
250 V ac
Anschlussart:
Steckbar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity blindstopfen, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, 1648378, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, TE Connectivity, 51720701, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 7,0465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.398,6306*
€ 1.664,37041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.385,4816*
€ 1.648,7231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.333,341*
€ 1.586,67579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.299,7314*
€ 1.546,68037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.268,37*
€ 1.509,3603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.