Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MSR Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 8A 12V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647558
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23061B1005A301=MINISTARKSTROM
EAN/GTIN:
     5056282766702
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 30mm
Spulenwiderstand = 652Ω
Serie = MSR
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

TE Connectivity Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage, Serie MSR. Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage der Serie MSR mit AgSno-Kontakten, hohen Einschaltströmen und verstärkter Isolierung. Diese Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage der Serie MSR werden über eine Durchgangsbohrung befestigt, und die weißen Kunststoffgehäuse sind waschfest. Hohe Einschaltströme mit AgSnO-Kontakten Abmessungen (H x B x T): 15 x 10 x 30 mm Betriebstemperatur: -40 → +85 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
30mm
Spulenwiderstand:
652Ω
Serie:
MSR
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1647558, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23061B1005A301=MINISTARKSTROM, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,63*
€ 100,7097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,61*
€ 94,7359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,58*
€ 82,8002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,82*
€ 69,9958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,82*
€ 56,9058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.