Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems gen4-BEZEL-32B Bildschirmrahmen für uLCD-Anzeige 109.5 x 72mm Abm.aussen 115.5 x 78 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647085
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-BEZEL-32B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
lcd display-rahmen
Display Typ = uLCD-Anzeige
Anzeigebereich Größe = 109.5 x 72mm
Abmessungen Außen = 115.5 x 78 x 8mm
Höhe Außen = 78mm
Breite Außen = 115.5mm
Anzeigebereich Höhe = 109.5mm
Anzeigebereich Breite = 72mm
Zur Verwendung mit = Gen4-Anzeigemodul

Diese Einfassungen sind Kunststoffeinfassungen für alle gen4-Display-Module, die mit Resistive Touch ausgestattet sind. Diese Blenden bieten eine elegante Abdeckung für die gen4-Display-Module und bieten eine einfache Möglichkeit, die Display-Module in ein Gehäuse einzubauen. Die Blende dient zur Befestigung des Displaymoduls und bietet gleichzeitig eine Befestigungslösung in einer Schalttafel, die alles sicher zusammenhält. Federkontakte werden an mehreren Stellen an der Blende befestigt und halten sie fest am Gehäuse/an der Wandplatte und bieten eine Auswahl an Plattenstärken von 1 mm bis 3 mm. 0 mm ohne die Notwendigkeit, Unterlegscheiben hinzuzufügen.Für den Schalttafeleinbau der gen4-Reihe von resistiven Touch-Display-ModulenEinfache Abschaltung erforderlichMessingmontage-Einsätze in der Rückseite der Blende3,2-Zoll-gen4-Blende (Schwarze Farbe)4 Federkontakte8 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Display Typ:
uLCD-Anzeige
Anzeigebereich Größe:
109.5 x 72mm
Abmessungen Außen:
115.5 x 78 x 8mm
Höhe Außen:
78mm
Breite Außen:
115.5mm
Anzeigebereich Höhe:
109.5mm
Anzeigebereich Breite:
72mm
Zur Verwendung mit:
Gen4-Anzeigemodul
Weitere Suchbegriffe: 1647085, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Bildschirmrahmen, 4D Systems, gen4BEZEL32B, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Screen Bezels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.