Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STEVAL-SPIN3202 Evaluierungsplatine, STSPIN32F0A Advanced 3-Phase BLDC Driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1646955
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-SPIN3202
EAN/GTIN:
     5059042386233
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zum Einsatz mit = STM32 PMSM FOC
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = STEVAL-SPIN3202
Kit-Name = STSPIN32F0A Advanced 3-Phase BLDC Driver

Der dreiphasige STEVAL-SPIN3202-Treiber für Gleichstrommotoren ohne Bürsten ist eine Evaluierungsplatine, die auf den MOSFETs STSPIN32F0A und STD140N6F7 basiert. Es stellt eine erschwingliche und einfach zu bedienende Lösung für die Implementierung von Niederspannungsmotoren dar. Die Platine ist für die sensorische oder sensorlose Vektorregelung – FOC und Sechs-Schritt-Algorithmen mit Einzel-Shunt-Erfassung – ausgelegt.Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 45 VAusgangsstrom bis zu 15 A effLeistungsendstufe auf Basis von STD140N6F7-MOSFETsIntegrierte 3,3-V-AbwärtsregelungIntegrierter 12-V-LDO-ReglerEinzelshunt-StromerkennungDigitale Hall-Sensoren und EncodereingängeÜberstrom-KomparatorBus-SpannungserkennungVollständig kompatibel mit dem Softwareentwicklungskit STM32 PMSM FOCvon 6-stufiger sensorloser und sensorgesteuerter Firmware unterstütztST-LINK/V2-1 integriertEinfache Benutzeroberfläche mit Knöpfen und TrimmerSTM32 FW-Startladeprogramm-unterstützt
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
STM32 PMSM FOC
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
STEVAL-SPIN3202
Kit-Name:
STSPIN32F0A Advanced 3-Phase BLDC Driver
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Hall Effekt Sensor, Hall Sensoren, Hall-Effekt-IC, Mainboard, Motherboard, hall effekt sensor, 1646955, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALSPIN3202, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,02*
€ 62,01*
€ 6,90*
ab € 62,25*
€ 80,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.