| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1644708 Herst.-Nr.: 1991253-9 EAN/GTIN: 5056282744304 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 9 D-Sub-Gehäusegröße = E Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz Serie = 1991253
Kunststoffgehäuse TE Connectivity für D-Subminiatur-Steckverbinder. Thermoplastgehäuse für Einsatz mit D-Subminiatur-Steckverbindern. Diese Gehäuse verfügen über eine Schalenbauweise mit 180° Kabelaustrittswinkel und sind für einen Kabelisolierungsdurchmesser von 3 bis 11 mm geeignet. Jedes D-Subminiatur-Gehäuse besteht aus den folgenden Bauteilen: 2 x Polyamid-Verriegelungsschraubenknopf 2 x Verriegelungsschrauben aus verzinktem Kohlenstoffstahl mit Gewindegröße 4-40 1 x Kabelklemmensockel aus Polyamid 1 x verzinkte Kabelklemme aus Kohlenstoffstahl 2 x verzinkte Befestigungsschraube aus Kohlenstoffstahl 1 x Gehäuse aus Polyamid Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 9 | D-Sub-Gehäusegröße: | E | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz | Serie: | 1991253 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff, d-sub gehäuse 9 pol, d-sub gehäuse, 1644708, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 19912539, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |