Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1643215
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     292304-2
EAN/GTIN:
     5056282731229
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = B
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB-Steckverbinder, Typ B, TE Connectivity. Eine brillante Serie von Mini-USB-B-Steckverbindern von TE Connectivity. Diese kleinen USB-B-Steckverbinder bieten Kompatibilität mit asynchronen und isochronen Datenübertragungsmethoden. Der USB-B-Steckverbinder ist auch ein auf der Leiterplatte montierter Steckverbinder, der polarisiert ist, um eine genaue Ausrichtung zu ermöglichen, im laufenden Betrieb steckbar ist und Plug-and-Play-Fähigkeiten aufweist. • Außengehäuse aus starkem Nickel • Unterputzmontage auf Leiterplatte • USB 2.0 für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 60 MB/s • Buchse • Hot-Swap-fähig • polarisiert für richtige Ausrichtung • Kann das Laden ermöglichen • Plug-and-Play-Kompatibilität. • Laptop- und Desktop-Hauptplatinen • MP3-Player • GPS-Geräte • Digitales Audio • Modems • Spielanschlüsse • Drucker und Scanner • Tastaturen, Mäuse und Joysticks • Tragbare Speichergeräte • Smartphones.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
B
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1643215, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 2923042, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,864*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,60644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.043,484*
€ 1.241,74596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.035,63*
€ 1.232,3997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,97*
€ 1.199,4843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 987,774*
€ 1.175,45106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 963,864*
€ 1.146,99816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.