| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1642970 Herst.-Nr.: 368162-1 EAN/GTIN: 5056282728885 |
| |
|
| | |
| Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse Gender = Buchse Anzahl der Reihen = 1 Montagetyp = Kabelmontage Serie = Junior Power Timer Farbe = Schwarz Gehäusematerial = Nylon
TE Konnektivität 2.8mm Juniore Leistung Zeitgeber Steckverbindergehäuse. Eine Serie von 2.8mm Junioren Leistungen Zeitgebersteckverbindergehäusen verfügbar, während Stecker Gehäuse für Buchsenkontakte oder Steckdosenausführungsgehäuse für Buchsenkontakte gestaltet. Weitere Informationen: | | Typ: | Kfz-Steckverbindergehäuse | Gender: | Buchse | Anzahl der Reihen: | 1 | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | Junior Power Timer | Farbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1642970, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 3681621, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors |
| | |
| |