Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642821
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     171706-1
EAN/GTIN:
     5056282727574
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 1 pol
crimpgehäuse
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 9.1mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Serie = FASTON .250 AMPIP

Best.-Nr. ; 680-2962 680-2962 : Farbe des Inhalts kann abweichen. FASTON-Buchsengehäuse Serie 250, TE Connectivity. Eine Serie von Gehäuse für den Einsatz mit FASTON-Buchsenkontakten der Serie 250.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
9.1mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Serie:
FASTON .250 AMPIP
Weitere Suchbegriffe: 1642821, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 1717061, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12.000 Stück (ab € 0,09495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.303,66*
€ 1.551,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.284,83*
€ 1.528,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.237,80*
€ 1.472,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.163,80*
€ 1.384,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.139,32*
€ 1.355,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.