Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 2000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 2000-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.3mm² / 0.9mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Dynamic 2000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 2000-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.3mm² / 0.9mm²,
TE Connectivity Dynamic 2000 Crimp-Anschlussklemme für Dynamic 2000-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.3mm² / 0.9mm²,
Artikel-Nr.:
     108EL-1642405
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1318109-1
EAN/GTIN:
     5056282723934
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Dynamic 2000-Steckverbindergehäuse
Serie = Dynamic 2000
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Crimpkontakte der Serie DYNAMIC D-2000 von TE Connectivity. Lötfahnen- und Buchsenkontakte der Serie DYNAMIC D-2000 für den Einsatz in Steckverbindergehäusen der Serie DYNAMIC D-2100. Beim Einstecken des Kontakts in das Gehäuse sichert ihn eine Lanze im Gehäuse in Position und erzeugt ein hörbares Klicken, um die sichere Verriegelung zu bestätigen. Der Kontakt kann auch leicht mit den korrekten Werkzeugen entfernt werden. Die Kontakte der Serie DYNAMIC D-2000 besitzen eine verdrehbeständige Konstruktion in Kastenausführung mit 3 Kontaktpunkten für bessere elektrische Zuverlässigkeit. Eine lange Kontaktwipplänge sorgt für die hohe elektrische Zuverlässigkeit, die bei der Verwendung in industriellen Anlagen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Verdrehbeständige Kastenausführung 3-Punktkontaktbauweise für elektrische Zuverlässigkeit Lange Kontaktwipplänge. Informationen zur Produktanwendung. Die DYNAMIC D-2100-Steckverbinder sind für den Einsatz in den meisten industriellen Signalanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Dynamic 2000-Steckverbindergehäuse
Serie:
Dynamic 2000
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder Dynamic, Serie Dynamic Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, 1642405, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 13181091, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,144*
2 Tage
21207
1
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,398*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27.000 Stück
Mindestbestellmenge: 27000 Stück ( entspricht € 3.888,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2381460-2
ab € 465,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.