Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642200
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2108877-1
EAN/GTIN:
     5056282721923
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Rechtwinklige Micro-USB-2.0-Buchse, Schutzklasse IP68, TE Connectivity. Wasserdichte Micro-USB-2.0-Buchse Typ B, TE Connectivity. Diese gemäß IP68 abgedichteten USB-Steckverbinder wurden aus Metall mit einer spritzgegossenen Hülle zum Schutz des Steckverbinders vor Wasser und Staub gefertigt. Die Micro-USB-Steckverbinder besitzen Schraubbefestigungsbolzen für einfachere Integration und Positionierung auf der Platine. Typische Anwendungen umfassen Mobiltelefone und Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, GPS-Geräte und Digitalkameras. Funktionen. Produktausrichtung: Rechtwinklig, Steckverbinder und Kontaktanschlüsse an: Leiterplatte, Anzahl der Anschlüsse: 1 und Anzahl der Positionen: 5, Kontaktkontakt-Kontaktflächenbeschichtung: Glod Flash über Palladium-Nickel. Informationen zur Produktanwendung. Diese Micro-USB-Buchsen sind für eine Vielzahl von mobilen Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen Mobiltelefone, Smartphones, MP3-Player, GPS-Geräte, Lesegeräte, Heimelektronikgeräte, Tablets und Digitalkameras und Camcorder. Das Produkt wird auch als 1 Einheit ( ; 914-0100 914-0100 ) und als 1000 Band ( ; 164-2200 164-2200 ) verkauft.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1642200, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 21088771, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.499,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,49994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.763,06*
€ 5.668,0414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.713,98*
€ 5.609,6362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.580,94*
€ 5.451,3186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.521,22*
€ 5.380,2518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.499,94*
€ 5.354,9286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.