Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Polypropylen Endkappe, quadratisch Grau passend für Ø 9mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1642156
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842555134
EAN/GTIN:
     5059040007147
Suchbegriffe:
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Passend für Rohrdurchmesser = 9mm
Strukturelement-Typ = Deckelkappe
Passend für Vierkantrohrprofil = 30 x 30mm
Farbe = Grau
Material = Polypropylen
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Produkt-System = 30
Weitere Informationen:
Passend für Rohrdurchmesser:
9mm
Strukturelement-Typ:
Deckelkappe
Passend für Vierkantrohrprofil:
30 x 30mm
Farbe:
Grau
Material:
Polypropylen
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Produkt-System:
30
Weitere Suchbegriffe: 1642156, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verschlussstopfen, Bosch Rexroth, 3842555134, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tube Stops & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,92*
€ 12,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,37*
€ 12,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,77*
€ 11,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.