Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Card E Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 5A 24V dc Spule / 480mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Card E Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 5A 24V dc Spule / 480mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1641390
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23057B6A102
EAN/GTIN:
     5056282714789
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 1200Ω
Spulenleistung = 480mW
Serie = Card E
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

VDE, CSA, UL. Leistungs-Printrelais, Serie E. Neutrale Gleichspannungsspule, monostabil Stehende und liegende Ausführungen Waschdicht Rasterteilung 2,5mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
1200Ω
Spulenleistung:
480mW
Serie:
Card E
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, 1641390, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23057B6A102, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 23,91*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 12,99*
€ 23,96*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 27,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 540,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.