Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641382
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23079B1205B301
EAN/GTIN:
     5056282714703
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = Axicom
Rastend = Ja
Tiefe = 7.2mm
Höhe = 9.8mm
Abmessungen = 14.5 x 9.8 x 7.2mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL. Miniaturrelais P2 Serie V23079. Die Standard-Telekomrelais der Serie P2 V23079 von TE Connectivity sind sehr empfindlich, was zu einer niedrigen Leistungsaufnahme führt. Signalrelais der Serie P2 V23079 sind schlank und flach und damit sind ideal für Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot. Eigenschaften und Vorteile:. 2-poliges polarisiertes Telekom- und Signalrelais Gabelkontakte, vergoldet Tauchreinigung, RTIII, IP67 V-0 Entflammbarkeitsklassifizierungen Isolationswiderstand bei 500 V dc >10⁹ Ω Stoßspannungsfestigkeit erfüllt Telcordia TR-NWT-001089 (2/10 μs und IEC 60950 (10 / 700 μs) 2000 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten. Anwendungen:. Kommunikationseinrichtungen (Klingel- und Zugriffstest, PABX und VoIP) Unterhaltungselektronik ( Set-Top-Boxen und HiFi) Büroausstattung Steuergeräte Medizintechnische Geräte Kfz-Ausstattung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
Axicom
Rastend:
Ja
Tiefe:
7.2mm
Höhe:
9.8mm
Abmessungen:
14.5 x 9.8 x 7.2mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, TK-Relais, Telekom-Relais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, te connectivity steckrelais, 1641382, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23079B1205B301, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,24*
1 Tag
329
1
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 5,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.