Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Printklemme gewinkelt, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchanan Printklemme gewinkelt, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1640793
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282847-2
EAN/GTIN:
     5056282709907
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 17.5A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 300 V ac
Serie = Buchanan
Breite = 15mm

TE Connectivity 5,08 mm Leiterplatten-Anschlussklemme der Serie TERMI-BLOK mit 35° Kabeleintritt. Leiterplatten-Anschlussklemmen-Steckverbinder der Serie TERMI-BLOK mit 5,08 mm Rastermaß mit einem abgewinkelten 35° Kabeleintritt und Platinenverriegelung. Diese 5 mm TERMI-BLOK-Leiterplatten-Anschlussklemmen mit Senkrechtmontage haben M3-Klemmenschraubenanschlüsse und nehmen einen Drahtgrößenbereich von 30 bis 12 AWG auf. Teilenummern X-282847-X bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF Teilenummern X-1546074-X bestehen aus schwarzem Polyamid 6.6 GF
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
17.5A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
300 V ac
Serie:
Buchanan
Breite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 2-polig, leiterplattenklemme, 1640793, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, TE Connectivity, 2828472, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,541*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,70847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,622*
€ 317,28018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,84*
€ 315,1596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,951*
€ 283,16169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,92*
€ 273,6048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,541*
€ 252,92379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.