Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc KSI Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V ac / 80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1640583
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSI240D80-L(068)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Laststrom max. = 80 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR, TRIAC
Relaistyp = 1-phasig
Einschaltzeit max. = 10ms
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 33.5mm
Höhe = 33.5mm

Die einphasigen Halbleiterrelais der Serie KSI verwenden den Triac- oder SCR-Ausgang. In verschiedenen Industrieanwendungen weit verbreitet und für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten einsetzbar. Die Regelungsspannung beträgt 4–32 V dc oder 90–280 V ac, die Lastspannung 240, 380, 480 oder 600 V ac. Großer Laststrombereich von 10 bis 125 A.Nullpunktschaltung oder zufällige EinschaltungLaststrom:10 A–125 A @48–660 V acTRIAC oder SCR-AusgangAC- oder DC-SteuerungSpannungsfestigkeit ≥4000 VACrmsLED-SignalleuchteEingebaute MOV- oder TVS-Option
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
80 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR, TRIAC
Relaistyp:
1-phasig
Einschaltzeit max.:
10ms
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 33.5mm
Höhe:
33.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1640583, Relais und Signalaufbereitung, Relais, i-Autoc, KSI240D80L(068), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.