Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode, 100V / 30A, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639818
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     FERD30H100STS
EAN/GTIN:
     5059042176797
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 745mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A

Die FERD-Diodenserie von ST erleichtern die Entwicklung von effizienten, zuverlässigen Smartphone- und Tablet-Akkuladegeräten mit hoher Leistungsdichte, kompakten Adaptern und Schaltnetzteilen. Sie sind in einfachen und zweifachen Konfigurationen von 15 A bis 60 A und mit Nennwerten von 45 V, 50 V sowie 60 V erhältlich und bieten einen einzigartigen Kompromiss zwischen geringem Spannungsabfall in Durchlassrichtung (VF) und geringem Leckstrom (IR). Dadurch können Entwickler den Anforderungen der strengsten Energieeffizienznormen einschließlich Energy Star 6.0 entsprechen, ohne synchrone Gleichrichtungsverfahren anwenden zu müssen.ST-erweitertes GleichrichterverfahrenStabiler Leckstrom über SperrspannungReduzierter LeckstromNiedriger Spannungsabfall in DurchlassrichtungHochfrequenzfunktion
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
745mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
250A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1639818, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, FERD30H100STS, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.