Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 10A D2PAK SMD Gate Trigger 1.3V 50mA, 800V 2 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639796
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1050-8G-TR
EAN/GTIN:
     5059042295269
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 10A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 105A
Pinanzahl = 2 + Tab
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 50mA
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge = 10.28mm
Breite = 9.35mm
Höhe = 4.6mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 1mA
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
10A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
105A
Pinanzahl:
2 + Tab
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
50mA
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge:
10.28mm
Breite:
9.35mm
Höhe:
4.6mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
1mA
Weitere Suchbegriffe: 1639796, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T10508GTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.