Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D2n Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 3A 48V dc Spule / 200mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639343
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23105A5307A201
EAN/GTIN:
     5056282897970
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 48V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Länge = 20.2mm
Spulenwiderstand = 11520Ω
Spulenleistung = 200mW
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL 508 Aktenzeichen E 111441. Leiterplattenrelais Serie DPDT. Die Signalrelais der Serie DPDT wurden für eine Reihe von Anwendungen entwickelt wie: Kommunikationseinrichtungen, Büro- sowie Mess- und Steuergeräte, Unterhaltungselektronik, medizintechnische Geräte, Verbraucherelektronik. Eigenschaften und Vorteile. Standard-DIL-Relais Dauer- und Schaltstrom Für Tauchreinigung geeignet
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Länge:
20.2mm
Spulenwiderstand:
11520Ω
Spulenleistung:
200mW
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenrelais 48v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1639343, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23105A5307A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.047,64*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 3,04764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.426,44*
€ 4.077,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3.265,05*
€ 3.885,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3.082,23*
€ 3.667,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.047,64*
€ 3.626,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.