Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IM Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, Durchsteckmontage


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1639100
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1462039-4
EAN/GTIN:
     5056282896447
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V
Serie = IM
Rastend = Nein
Tiefe = 6mm
Höhe = 5.65mm
Abmessungen = 10 x 6 x 5.65mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Pole = 2
Kontaktmaterial = Vergoldet

UL. Signalrelais für Leiterplattenmontage, TE Connectivity – Serie IM. Flache Signalrelais zur Leiterplattenmontage der Serie IM mit niedriger Bauhöhe von 5,65 mm und einem minimalen Platinenplatz von 60 mm2. Diese flachen Signalrelais zur Leiterplattenmontage der Serie IM weisen eine niedrige Spulenleistungsaufnahme von 140 mW bei der Version mit Standardspule, 100 mW bei der bistabilen Version und 50 mW bei der Version mit besonders hoher Empfindlichkeit auf sowie eine hohe Stoßspannungsfestigkeit und eine mechanische Stoßfestigkeit bis 300 g. Eigenschaften und Vorteile:. Flach mit niedrigem Profil - 10 x 6 x 5,65 mm Gabelkontakte, vergoldet Luftdicht gekapselt (RT V), IP67 Hohe mechanische Stoßfestigkeit, bis 300 g Funktionserhaltung, 500 g Gehäusestabilität Isolationswiderstand bei 500 V dc >10 Ω Hohe Stoßspannungsfestigkeit (1,2/50 μs und 10/700 μs) erfüllt Telcordia GR 1089, FCC Abschnitt 68 und ITU-T K.20, K.21, K.45. 1500 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten. Anwendungen:. Telekommunikationsgeräte Klemmen für optische Netzwerke Büroausstattung Prüf- und Messgeräte Medizintechnische Geräte Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V
Serie:
IM
Rastend:
Nein
Tiefe:
6mm
Höhe:
5.65mm
Abmessungen:
10 x 6 x 5.65mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anzahl der Pole:
2
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1639100, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, 14620394, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.021,83*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1.000 Stück (ab € 2,02183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.216,26*
€ 2.637,35
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.197,14*
€ 2.614,60
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.135,01*
€ 2.540,66
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.031,96*
€ 2.418,03
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.021,83*
€ 2.405,98
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.