Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG5, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 400V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637606
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860021380015
EAN/GTIN:
     5059042303179
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 300mA
Verlustleistungsfaktor = 15

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG5, 105 °C, 0,01 μF – 330 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG5 Wärmebeständige Universal-Produktserie, +105 °C Lastlebensdauer: 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
300mA
Verlustleistungsfaktor:
15
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1637606, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860021380015, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,4674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,72*
€ 410,2168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,60*
€ 410,074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,98*
€ 392,6762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,50*
€ 377,825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,48*
€ 349,2412
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7112071
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.