Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD Analog, Digital LGA 400kHz 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637327
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LSM303AGRTR
EAN/GTIN:
     5059042302592
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser, Magnetometer
Achsenanzahl = 3
Technologie = Analog, Digital
Montage-Typ = SMD
Übertragungsbereich max. = 400kHz
Übertragungsbereich min. = 0kHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 187.58mg/LSB
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die E-Kompasse von ST umfassen Kombilösungen, die um einen digitalen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit einem digitalen 3-Achsen-Magnetsensor in einem einzigen LGA-Gehäuse herum entwickelt wurden, sowie eigenständige digitale 3-Achsen-Magnetsensoren zur Entwicklung von Lösungen, bei denen sich der Magnetsensor in einer bestimmten Position auf einer Leiterplatte befinden muss. Die E-Kompasse von ST wurden zur präzisen Erkennung der Richtung und Stärke äußerer Magnetfelder entwickelt und verwenden die Messungen des Beschleunigungsmessers zum Ausgleich von Kippbewegungen, um auch dann eine sehr genaue Kompassanzeige zu liefern, wenn tragbare oder mobile Geräte gekippt werden.3 Magnetfeldkanäle und 3 Beschleunigungskanäle 16-Bit-Datenausgang Serielle SPI/I2C-Schnittstellen Analoge Versorgungsspannung: 1,71 V bis 3,6 V Versorgungsmodus/Auflösung für Beschleunigungsmesser und Magnetometer wählbar Einzelmessungsmodus für Magnetometer Programmierbare Interrupt-Generatoren für die Erkennung von freiem Fall, Bewegungen und Magnetfeldern Integrierte Selbstdiagnose Integrierter Temperatursensor Integrierte FIFO
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser, Magnetometer
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Analog, Digital
Montage-Typ:
SMD
Übertragungsbereich max.:
400kHz
Übertragungsbereich min.:
0kHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
187.58mg/LSB
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1637327, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, LSM303AGRTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,23*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.