Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD Analog, Digital LGA 400kHz 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637325
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LIS2DS12TR
EAN/GTIN:
     5059042017786
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl = 3
Technologie = Analog, Digital
Montage-Typ = SMD
Übertragungsbereich max. = 400kHz
Übertragungsbereich min. = 0kHz
Arbeitsspannnung max. = 1,98 V
Arbeitsspannnung min. = 1,62 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 0.488mg/LSB
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Best-Nr. 111-6447 ist nicht für die Kfz-Sicherheitsanwendungen bestimmt. Beschleunigungsmesser-ICs, STMicroelectronics. Die MEMS-Beschleunigungsmesser von ST umfassen analoge und digitale Sensoren mit bis zu ±400 g Beschleunigung im Vollbereich und von 1,71 bis 3,6 V Versorgungsspannung. Advanced Power Saving verfügt über einen extrem energiesparenden Modus, eine automatische Wake-Up-Funktion und einen FIFO-Puffer, der zur Speicherung von Daten verwendet werden kann, um die Belastung des Host-Prozessors und den Stromverbrauch des Systems zu reduzieren. Diese Beschleunigungsmesser können in tragbaren Anwendungen wie Smartphones und PDAs oder anderen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein niedriger Energieverbrauch und eine geringere Größe ein Muss sind. Beschleunigungssensoren der neueren Generation sind mit einer Größe von 2 x 2 x 1 mm auch ein Schritt nach vorn in der Miniaturisierung. Einige sind sowohl mit 14- als auch mit 12-adriger Anschlussdichte erhältlich. Zu den Anwendungen für diese Beschleunigungsmesser gehören: Telematik- und Black-Boxen, Auto-Navigation im Armaturenbrett, Neigungsmessung, Diebstahlsicherung, intelligente Stromsparfunktionen, Vibrationsüberwachung und Kompensation sowie bewegungsaktivierte Funktionen. Mit dieser Serie von Beschleunigungsmessern kann sie in der Automobilindustrie verwendet werden (außer Best.-Nr. 111-6447) wie die Familie der Serie AIL32x haben sie einen erweiterten Temperaturbereich und sind gemäß AEC-Q100 zugelassen.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Analog, Digital
Montage-Typ:
SMD
Übertragungsbereich max.:
400kHz
Übertragungsbereich min.:
0kHz
Arbeitsspannnung max.:
1,98 V
Arbeitsspannnung min.:
1,62 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
0.488mg/LSB
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1637325, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, LIS2DS12TR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,85*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.