Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AS5H, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 10.5mm x 9.85mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635856
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865230657013
EAN/GTIN:
     5059042063714
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 9.85mm
Höhe = 9.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.5mm
Brummstrom = 160mA
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit langer Lebensdauer – Serie WCAP-AS5H. Die Serie WCAP-AS5H umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Lastlebensdauer: 5000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 9.85mm
Höhe:
9.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.5mm
Brummstrom:
160mA
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, chip kondensator, smd kondensator 50v, 1635856, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865230657013, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,40766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,99*
€ 302,2481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,80*
€ 286,552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,25*
€ 278,7575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,12*
€ 266,7028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,83*
€ 242,5577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.