Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1634738
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M SJ3870 25mm x 2,5m
EAN/GTIN:
     5059041280075
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 25mm
Länge = 2.5m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Serie = SJ3870

Wiederverschließbare 3M 3M TM Dual Lock TM-Befestigungselemente SJ387B, 25 mm x 2,5 m, schwarzEigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren Produktauswahl , um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Bondiert gut auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen, pulverbeschichteten Farben und Kunststoffen wie Acryl, Polycarbonat und ABS • Superfest: Fünfmal höhere Zugfestigkeit als typische Klettverschlüsse • Sauberer, glatter Halt ″hinter den Szenen″ für ästhetische Verbesserungen - Flexibilität für Ihre Designs • Halten Sie die Oberflächenintegrität ohne Löcher, um Feuchtigkeit, Korrosion oder Schmutz einzuladen • Einfach anzuwenden, zu verwenden und zu warten • ability to join disähnlichen materials unrosion and verunreinigung • Schwingungsdämpfung und -sicherheit, kein Lösen oder Versagen von Anbaugeräten • Durable für wiederholtes Öffnen und Schließen, Hunderte von Aufsätzen • Ermöglicht eine präzise Ausrichtung vor dem endgültigen Schließen • Zugibt haptisches und rauscharmes Rückführen für korrektes Schließen • Zuverlässige Leistung im Innen- und AußenbereichDie einzigartigen, ineinander greifenden, pilzförmigen Köpfe der 3M TM Dual Lock TM-Verschließsicherung SJ387B rasten ein und bleiben verriegelt. Sie schließen mit einem hörbaren Einrasten, um sicherzustellen, dass Ihr Design sicher befestigt ist. Die druckempfindliche Klebstoffrückseite sorgt für starke und Durable Verbindungen zu pulverbeschichteten Farben, Metallen (Aluminium, Edelstahl), Glas, Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat, ABS).AnwendungenStarkes, zuverlässiges und einfach zu verwendendes wiederverschließbares Befestigungselement zum Austausch von Schraube
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
2.5m
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Serie:
SJ3870
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, klettband 25mmx2,5m 3m, klett band, klettband schwarz, 1634738, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, 3M, 3MSJ387025mmx2,5m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.