|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1633903 Herst.-Nr.: RP-L98 EAN/GTIN: 5059044110041 |
| |
|
|  |  |
 | Typ = Austauschbare Linse Unterstützte Video-Anschlüsse = Raspberry Pi Höhe = 12.42mm
DesignSparkDas DesignSpark Linsenmodul von Entaniya ist entweder mit einem Infrarot-Filter (IR) für den Einsatz mit einer Tageslichtkamera oder mit der Pi Noir-Kamera erhältlich. Es gibt vier verschiedene Winkel des Objektivs, jeweils mit einem IR-Filter für das RP-VC1N-Kameramodul. Linsenoptionen: Zeigen Sie die Beispielbilder der Straßenenszene oben an, um ein Beispiel für die Ausgabe von jedem Objektiv zu erhalten. 98°-Weitwinkelobjektiv RP-L98-IR-FilterEigenschaften und VorteileDie Bildgröße oder der Durchmesser beträgt 4,92 mm Brennweite: 2,91 mm 4 Elemente (3 x Glas- und 1 x Kunststoffkonstruktion)AnwendungenAutomation Robotik Integrierte EntwicklungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Typ: | Austauschbare Linse | Unterstützte Video-Anschlüsse: | Raspberry Pi | Höhe: | 12.42mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |